Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenkreuz 5mm 70 St./Btl.PROMAT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000817157
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817157
EAN/GTIN:
     4015448774587
Suchbegriffe:
Fliesenkreuze
Fliesenlegerkreuze
fliesenkreuze 5mm
fliesenkreuze
im Beutel verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 70 Stück
Weitere Informationen:
für Fliesenfugenbreite:
5 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Fliese
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
10
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 0,91*
1 Tag
85
10
pro Paket
€ 6,80*
ab € 0,65*
€ 0,93*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Beutel
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,98*
Lager 4BULW
60
10
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 0,71*
€ 1,01*
2 Tage
77
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 1,05*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 1,01*
€ 1,20
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,95*
€ 1,13
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,93*
€ 1,11
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,87*
€ 1,04
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,71*
€ 0,84
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Mindestbestellmenge: 10 Beutel ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.