Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber blue line Trgf.70kg Kopf-Ø 120mm 2 Köpfe Alu VERIBOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000817222
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO 602.0BL
EAN/GTIN:
     4010122602019
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
2-Kopf-Aluminium-Körper mit Quergriff · für diverse Lasten · Vakuumaufbau durch Umlegen der Kipphebel · geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoffplatten, Blech, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen etc. · Gummischeiben auswechselbar · Tragrichtung: parallel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
70 kg
Kopf-Ø:
120 mm
Körper:
Alu
Kopfanzahl:
2 Köpfe
Marke:
VERIBOR
Weitere Suchbegriffe: Hubhilfe
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 43,98*
€ 53,44*
1 Tag
16
1
€ 4,99*
ab € 43,81*
€ 53,48*
1 Tag
17
1
€ 5,45*
ab € 43,89*
€ 53,59*
Lager 4BULW
11
1
€ 5,59*
ab € 45,31*
€ 54,95*
5 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 43,74*
€ 54,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000817219
ab € 40,25*
Ähnlich
PROMAT
4000817213
ab € 3,44*
Ähnlich
PROMAT
4000817214
ab € 6,44*
Ähnlich
PROMAT
4000817218
ab € 25,26*
Ähnlich
Bohle
602.1G
ab € 35,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.