Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Lackierpinsel Gr.mm 20 0,75 Zoll schwarze Mischb.Industrie NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000817380
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     56534
EAN/GTIN:
     4250560502728
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 5. Stärke · schwarze Mischborste · lackierter Holzstiel mit Weißblechzwinge Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Weißblech · Bestückung: schwarze Mischborste · Stiel: lackiertes Holz
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Borstenlänge:
38 mm
Qualität:
Industrie
Größe:
0,75 ″
Stärke:
5.
Größe mm:
20 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Flachpinsel, flachpinsel (handwerk), Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2436
1
€ 5,99*
ab € 0,25*
€ 0,36*
5 Tage
3248
12
€ 8,90*
ab € 0,26*
€ 0,38*
Lager 4BULW
2274
12
€ 5,59*
ab € 0,26*
€ 0,38*
2 Tage
310
10
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,38*
5 Tage
464
1
€ 4,30*
ab € 0,27*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 4,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
56540
ab € 1,37*
Ähnlich
k.A.
56510
ab € 0,27*
Ähnlich
k.A.
56515
ab € 0,38*
Ähnlich
k.A.
56520
ab € 0,52*
Ähnlich
k.A.
56525
ab € 0,66*
Ähnlich
k.A.
56530
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.