Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lackwanne ERGOLINE L310xB160xH40mm grau PP NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000817538
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     704775
EAN/GTIN:
     4250560501257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbwanne
farbwanne
Polypropylen grau · bruchfest · mit Abstreiffläche · lösemittelbeständig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Länge:
310 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
NÖLLE
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Nachhaltigkeitshinweis
Nachhaltigkeitshinweis:
ja
Weitere Suchbegriffe: Farbwannen, Lackwanne
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
418
10
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,66*
4 Tage
1488
1
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,68*
5 Tage
419
1
€ 4,30*
ab € 0,44*
€ 0,71*
2 Tage
213
1
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,71*
Lager 4BULW
1393
1
€ 5,59*
ab € 0,57*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
704970
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.