Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezkartätsche L.2000mm m.Daumenrille/Abschlusskappe Alu.1,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     221/200
EAN/GTIN:
     4019913002243
Suchbegriffe:
Kartätsche
Trapezkartätsche
trapez kartätsche
kartätsche
mit Daumenrille und Abschlusskappen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: m. Daumenrille/Abschlusskappe
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Material:
Aluminium
Materialstärke:
1,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehlatten, Kardätschen, Richtlatte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 52,95*
ab € 13,73*
€ 18,215*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 19,36*
3 Tage
54
10
Frei Haus
ab € 18,10*
€ 23,22*
4 Tage
500
10
Frei Haus
ab € 18,216*
€ 23,456*
Lager 4BULW
51
10
Frei Haus
ab € 57,69*
€ 70,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 705,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.