Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-/Richtlatte L.1500mm o.Handgriff Wandst.1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     160-150
EAN/GTIN:
     4019913002625
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte
Aluminium, Wandstärke 1,2 mm · Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · mit 2 Libellen (waagerecht und senkrecht) · als Wasserwaage einsetzbar · Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Handgriff · Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Wandstärke:
1,2 mm
Profil:
100 x 18 mm
Weitere Suchbegriffe: Richtscheit, richtlatte 1,5m, abrichtlatte, Richtlatten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 15,15*
€ 18,71*
Lager 4BULW
17
10
€ 5,59*
ab € 15,38*
€ 18,91*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 15,23*
€ 19,22*
4 Tage
23
10
€ 8,90*
ab € 16,14*
€ 19,75*
2 Tage
23
10
€ 4,99*
ab € 16,24*
€ 20,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 189,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolland
CC165150
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.