Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasheizer REF 30 A 30 kW 1500 m³/h 75 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818290
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000818290
EAN/GTIN:
     4015448790365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Gasheizautomat
komplett mit Druckminderer, 1,5 m Gasschlauch und Notabschaltung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7,8kg · Geräte-Anschlusswert: 1,48-2,16kg/h · Geräte-Anschlussdruck: 1,5bar · Modell: REF 30 A
Weitere Informationen:
Luftleistung:
1400 m³/h
Heizleistung:
30 kW
Heizstufe:
regulierbar von 21 kW bis 30 kW
Netzspannung:
220-240 V/50 Hz
Nennaufnahmeleistung:
75 W
Breite:
270 mm
Länge:
570 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
400 mm
Marke:
PROMAT
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,25*
€ 168,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 143,03*
€ 169,74*
Frei Haus
ab € 183,32*
€ 212,56*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 188,29*
€ 218,45*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,45*
€ 259,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,11*
€ 258,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.