Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000825051 Herst.-Nr.: 4000825051 EAN/GTIN: 4015448736622 |
| |
|
| | |
| mit Quergriff · mit 2-Komponenten-Griff · Klinge S2-Stahl · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: S2-Stahl Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 6 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Marke: | PROMAT | Ausführung: | 2-Komponentengriff | Produktspezifikation: | mit Quergriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel t-griff, 6kt steckschlüssel, Schraubendreher, Sechskantsteckschlüssel mit Quergriff, Steckschlüssel mit Quergriff, Stiftschlüssel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,38* | € 3,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,30* | € 3,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,38* | € 3,42* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,72* | € 3,85* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,95* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|