Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlschraubzwinge GZ Spann-W.1250mm A.120mm Holzgriff BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000831532
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ125
EAN/GTIN:
     4008158034294
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20% mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil · höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel · Spannkraft bis zu 6000 N · vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen · ergonomisch geformter Holzgriff · ab 80 mm Ausladung wechselbare Druckplatten Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3,77kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
1250 mm
Ausladung:
120 mm
Schienenquerschnitt:
28,0 x 11,0 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
BESSEY
Spannkraft:
bis zu 6000 N
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahlschraubzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 85,27*
€ 103,19*
1 Tag
9
€ 5,45*
ab € 85,23*
€ 103,29*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 85,27*
€ 103,77*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 89,32*
€ 107,91*
Lager 4BULW
6
€ 5,59*
ab € 89,59*
€ 109,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,85*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ100
ab € 60,28*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ30
ab € 32,69*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ40
ab € 36,18*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ50
ab € 39,38*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ60
ab € 41,56*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ80
ab € 50,39*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 10,02*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.