Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe XTK8 D115x0,8mm gekr.INOX Bohr.22,23mm RHODIUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000841290
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     206683
EAN/GTIN:
     4011890057643
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
extradünne Präzisions-Trennscheibe mit nur 0,8 mm Breite für die Bearbeitung speziell dünnwandiger Materialien bis 2,5 mm (Bleche, Rohre, Profile) · eisen- und schwefelfrei · mit höchstpräziser Schneidleistung und sehr hoher Standzeit · Material: rost- und säurebeständige Stähle · hochlegierte Stähle · hochfeste Stähle und Bleche · kunststoffbeschichtete und lackierte Bleche Anwendung: dünnwandige Bleche, Rohre und Profile · Kabelschächte · Wellbleche · Trapezprofile und Gewindestäbe Besondere Produktvorteile: minimale Gratbildung · geringer Funkenflug · sehr hohe Schnittgeschwindigkeit · hohe Standzeit · sehr kühler Schnitt · hohe Seitenstabilität · geringe Geruchsentwicklung
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Scheibenstärke:
0,8 mm
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gekröpft
Ausführung:
INOX
Marke:
RHODIUS
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 115mm, mini trennscheibe, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
50
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,70*
1 Tag
150
50
€ 5,45*
ab € 1,34*
€ 1,75*
5 Tage
450
50
€ 5,99*
ab € 1,37*
€ 1,80*
3 Tage
337
50
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 1,83*
Lager 4BULW
315
50
€ 5,59*
ab € 1,42*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.