Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe D115x2,5mm gekr.STA Bohr.22,23mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000841300
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841300
EAN/GTIN:
     4015448408413
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Scheibenstärke:
2,5 mm
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gekröpft
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 115mm, mini trennscheibe, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1325
25
€ 5,45*
ab € 0,4857*
€ 0,4898*
2 Tage
1170
25
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,62*
5 Tage
45
25
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,64*
4 Tage
1300
25
€ 8,90*
ab € 0,48*
€ 0,66*
Lager 4BULW
910
25
€ 5,59*
ab € 0,48*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PFERD TOOLS
61340122
ab € 1,51*
Ähnlich
PFERD TOOLS
61320222
ab € 1,75*
Ähnlich
PFERD TOOLS
61328222
ab € 4,16*
Ähnlich
Klingspor
262936
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000841301
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000841302
ab € 0,73*
Ähnlich
PROMAT
4000841303
ab € 0,97*
Ähnlich
Klingspor
262937
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.