Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschaft f.Grobreinigungsscheiben Schaft-D.6mm f.Bohrungs-D.13mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000841846
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841846
EAN/GTIN:
     4015448507314
Suchbegriffe:
Spanndorn
spanndorn
für PROMAT-Grobreinigungsscheiben 4000 841 840, 4000 841 841, 4000 841 858, 4000 841 859 Weitere technische Eigenschaften: · Scheibenanzahl: 1-fach
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
6 mm
für Bohrungs-Ø:
13 mm
Marke:
PROMAT
passend für:
Grobreinigungsscheiben
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeschäfte, Spannschaft, Spannschäfte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 8,65*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 6,06*
€ 8,68*
5 Tage
12
1
€ 7,99*
ab € 6,78*
€ 9,58*
2 Tage
12
1
€ 6,80*
ab € 6,81*
€ 9,63*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 11,92*
€ 16,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841847
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.