Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschaft POLINOX L.75mm Schaft-D.6mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000841854
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42700675
EAN/GTIN:
     4007220440988
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
Aufspannbolzen
Trennscheibenhalter
aufspannbolzen pferd
für Schleifsterne POLINOX · die beiden Werkzeughalter haben unterschiedliche Längen, wodurch Bohrungen oder Durchbrüche unterschiedlicher Tiefen erreicht werden können
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
6 mm
Länge:
75 mm
Marke:
PFERD
VERORDNUNGWERT:
434b55f5-68ca-4b89-8b78-ebca15f70579
VERORDNUNGNAME:
SCIP-Nummer
REACH - SVHC:
ja
SCIP-Nummer:
434b55f5-68ca-4b89-8b78-ebca15f70579
Weitere Suchbegriffe: aufspannbolzen, Aufnahmeschäfte, Spannschaft, Spannschäfte
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 5,96*
1
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 6,03*
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 4,63*
€ 6,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,12*
Lager 4BULW
19
1
€ 5,59*
ab € 5,94*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.