Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschaft MN-AC f.Grobreinigungsscheiben Schaft-D.6mm f.Bohrungs-D.12,7mm 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000841855
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000038377
EAN/GTIN:
     04001895836640
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Spanndorn
für Grobreinigungsscheiben CG-DC
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
6 mm
Scheibenbreite:
19 mm
für Bohrungs-Ø:
12,7 mm
Marke:
3M
passend für:
Grobreinigungsscheiben
Weitere Suchbegriffe: 3m spanndorn, spanndorn, grobreinigungsscheibe 100x13, Aufnahmeschäfte, Spannschaft, Spannschäfte
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
87
10
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 9,30*
1
€ 5,00*
ab € 7,60*
€ 10,34*
3 Tage
87
1
€ 6,90*
ab € 7,63*
€ 10,42*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 7,65*
€ 10,51*
Lager 4BULW
59
1
€ 5,59*
ab € 14,13*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.