Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibenabrichter D.55mm L.435mm B.50mm Stahlscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000842083
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     361208
EAN/GTIN:
     4037073000916
Suchbegriffe:
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Diamant-Vielkornabrichter
Einzel-Abrichtdiamant
stabiles Griffstück aus Edelholz für festes, bequemes und beidhändiges Zupacken · Stütznasen zur Erleichterung, gleichmäßiges Anlegen der Rolle an die Schleifscheibe · zur Vereinfachung seitlicher Bewegungen, um die gesamte Breite der Schleifscheibe abzurichten · Schutzblech zur Verhinderung sprühender Funken gegen Gesicht und Hände Weitere technische Eigenschaften: · für Schleifscheiben-Ø: 250 - 500mm
Weitere Informationen:
Ø:
55 mm
Länge:
435 mm
Breite:
50 mm
Marke:
SIEVERT
Ausführung:
Stahlscheiben
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 5,90*
ab € 54,59*
€ 67,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,93*
€ 67,36*
2 Tage
21
€ 4,95*
ab € 56,25*
€ 69,28*
5 Tage
20
€ 4,30*
ab € 56,24*
€ 70,25*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 90,96*
€ 110,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müller Schleifmittel
SIEVABR435-5524
ab € 39,90*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842080
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.