Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband L.2000mm B.75mm K.60 f.INOX ZK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000842431
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842431
EAN/GTIN:
     4015448424017
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Zirkonkorund · ein sehr robustes Polyester-Gewebe · Vollkunstharz-Bindung · universell einsetzbar zum Schleifen von korrosionsbeständigen und hochwarmfesten Stählen, Kohlenstoff-Stähle, Schmiedestahl, NE-Metall, Chrom- und Nickellegierungen, Grauguss Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkonkorund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, endlos schleifband, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
207
10
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,33*
4 Tage
172
10
€ 5,99*
ab € 2,62*
€ 3,48*
5 Tage
230
10
€ 8,90*
ab € 2,64*
€ 3,50*
5 Tage
2300
10
€ 7,99*
ab € 2,764*
€ 3,644*
Lager 4BULW
161
10
€ 5,59*
ab € 2,86*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842440
ab € 5,48*
Ähnlich
PROMAT
4000842441
ab € 5,06*
Ähnlich
PROMAT
4000842442
ab € 4,85*
Ähnlich
PROMAT
4000842434
ab € 2,34*
Ähnlich
PROMAT
4000842430
ab € 2,74*
Ähnlich
PROMAT
4000842432
ab € 2,30*
Ähnlich
PROMAT
4000842423
ab € 0,59*
Ähnlich
PROMAT
4000842420
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.