Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000842431 Herst.-Nr.: 4000842431 EAN/GTIN: 4015448424017 |
| |
|
| | |
| Schleifband L.2000mm B.75mm K.60 f.INOX ZK PROMAT Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 190x120x75 MM | Gewicht: | 1,73 kg | Ursprungsland: | IT | Hauptmerkmal: | Länge 2000 mm Breite 75 mm Körnung 60 | Ausführung: | für INOX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,53* | € 3,33* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,62* | € 3,48* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 2,64* | € 3,50* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 2,764* | € 3,644* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 2,86* | € 3,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|