| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000844635 Herst.-Nr.: 7100310794 EAN/GTIN: 30068060664649 |
| |
|
| | |
| überarbeitetes 3M Präzisionsgeformte Korn und feste Fiberunterlage ermöglichen Produktivitätssteigerungen bei mittleren bis schweren Schleifarbeiten · höhere Abtragsrate, größere Haltbarkeit und eine längere Standzeit als andere Fiberscheiben – und das alles bei weniger erforderlichem Schleifdruck Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | Körnung: | 36+ | max. Drehzahl: | 8500 min-¹ | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Einsatzbereich: | Edelstahl | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Material: | präzisionsgeformte Korn | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Dünnblech-Trennscheibe, Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, exzenter schleifscheibe, fiberscheiben 3m, Fiberscheiben, Fiberschleifscheibe, Schleifscheiben, Vulkanfiberscheiben |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,58* | € 3,38* | | | | Lager 4BULW | | | | 25 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 2,58* | € 3,39* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,42* | € 3,45* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,63* | € 3,45* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,57* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 84,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|