Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab 9142 L.2m B.16mm mm/cm EG III Buche weiß-gelb BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000853011
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     984914200WG
EAN/GTIN:
     4007368091844
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
für höchste Ansprüche aus 3,3 mm starkem Buchenholz · Gliederhöhe 16 mm · optimale Ablesbarkeit durch verdeckte Nieten · eng anliegende Glieder durch in das Holz eingelassene Gelenkplatten · Wechsel der Lackierung von weiß auf gelb in Dezimalschritten · EG-Genauigkeitsklasse III Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 16mm · Gliederstärke: 3,3 mm · Gliederanzahl: 10 · Farbe: weiß-gelb · Genauigkeit: EG III
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Teilung:
mm/cm
Marke:
BMI
Material:
Buche
Modell:
9142
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, holz gliedermaßstab 2m bmi, gliedermaßstab 2m holz, bmi gliedermassstab, Gliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstab, Holzgliedermaßstäbe, Kunststoffgliedermaßstäbe, Maßstab, Maßstäbe, Meter, Zollstöcke
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1135
25
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,99*
1 Tag
1135
1
€ 6,95*
ab € 3,03*
€ 4,16*
5 Tage
1135
1
€ 8,90*
ab € 3,24*
€ 4,44*
2 Tage
1135
1
€ 4,99*
ab € 3,27*
€ 4,49*
Lager 4BULW
795
1
€ 5,59*
ab € 3,29*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000853076
ab € 2,00*
Ähnlich
BMI
980904200
ab € 2,17*
Ähnlich
BMI
982980200
ab € 2,46*
Ähnlich
BMI
984914300WG
ab € 7,88*
Ähnlich
BMI
941104100
ab € 3,79*
Ähnlich
BMI
943104200
ab € 5,19*
Ähnlich
BMI
976907200
ab € 2,52*
Ähnlich
BMI
972900200 H
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.