| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000855029 Herst.-Nr.: 690200E EAN/GTIN: 4007368084877 |
| |
|
| | |
| aus Aluminium · 2% Gefällemarkierung in der Horizontal-Libelle · mit Markierungen zur Präzisionsablesung in den Libellen · lasermarkierte Libellen · optimales Ablesen durch Röhren-Libelle · starke Wandung · stoßdämpfende Gummiendkappen · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silber · Genauigkeit: ± 0,5mm/m Weitere Informationen: | | Länge: | 200 cm | Marke: | BMI | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 47,93* | € 61,0232* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 65,23* | € 77,18* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 77,55* | € 91,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 81,14* | € 95,80* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 90,12* | € 105,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|