Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000857232 Herst.-Nr.: 19163 EAN/GTIN: 4005069191634 |
| |
|
| | |
| aus Aluminium · Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen · Oberfläche gelb pulverbeschichtet · integrierte Rutschstopper für festen Sitz beim Anzeichnen – kein Verrutschen der Wasserwaage · hochtransparentes, widerstandsfähiges Acrylglas mit präzise geschliffenen Innenkonturen und fluoreszierender Libellenflüssigkeit · zwei beschichtete Messflächen schonen empfindliche Oberflächen · 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Genauigkeit: ± 0,5mm/m Weitere Informationen: | | Länge: | 40 cm | Marke: | STABILA | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,54* | € 20,17* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,25* | € 20,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,89* | € 21,15* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,13* | € 21,35* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 19,03* | € 23,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|