Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigungswasserwaage NAM 50 T 50cm Alu.gold m.Magnet SOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000857466
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1484501
EAN/GTIN:
     9002719040842
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
mit Haftmagneten · zum einfachen Messen von Gefällen · für Schlosser und Metallbauer · durch das Lösen der Feststellschraube lässt sich die gewünschte Neigung variabel einstellen · starke Polschuhmagnete für den Einsatz im Metallbereich · bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle (patentierte Focus-Libelle) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gold
Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Ausführung:
mit Magnet
Material:
Aluminium
Marke:
SOLA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 99,66*
€ 114,31*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 101,60*
€ 116,13*
2 Tage
13
€ 5,45*
ab € 101,52*
€ 116,24*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,32*
€ 116,67*
Lager 4BULW
7
€ 5,59*
ab € 115,46*
€ 131,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1730201
ab € 79,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71051001
ab € 192,64*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1483001
ab € 42,16*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01430901
ab € 2,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01735301
ab € 108,58*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01484101
ab € 75,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01482201
ab € 110,46*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480101
ab € 52,02*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
22142201
ab € 17,26*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01431020
ab € 3,23*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480701
ab € 85,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.