Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer D.16,0mm Arbeits-L.200mm L.340mm SDS-max PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000864138
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000864138
EAN/GTIN:
     4015448584117
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Bohrer
Hammerbohrer
Steinbohrer
SDS-max · sehr hohe Bohrgeschwindigkeit, da 2-Schneider · spezial gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer Anwendungsbereiche: Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker
Weitere Informationen:
Ø:
16,0 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Aufnahme:
SDS-max
Marke:
PROMAT
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 29,78*
€ 38,78*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 28,60*
€ 38,82*
1 Tag
5
1
€ 6,80*
ab € 31,69*
€ 41,14*
Lager 4BULW
4
1
€ 5,59*
ab € 32,16*
€ 41,75*
4 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 32,71*
€ 42,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864134
ab € 26,49*
Ähnlich
PROMAT
4000864135
ab € 28,25*
Ähnlich
PROMAT
4000864136
ab € 27,52*
Ähnlich
PROMAT
4000864137
ab € 32,12*
Ähnlich
PROMAT
4000864139
ab € 33,20*
Ähnlich
PROMAT
4000864141
ab € 34,32*
Ähnlich
PROMAT
4000864142
ab € 31,03*
Ähnlich
PROMAT
4000864143
ab € 36,12*
Ähnlich
PROMAT
4000864145
ab € 37,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.