Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer D.16,0mm Arbeits-L.200mm L.340mm SDS-max PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000864138-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448584117
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
SDS-max · sehr hohe Bohrgeschwindigkeit, da 2-Schneider · spezial gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer Anwendungsbereiche: Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker
Weitere Informationen:
Ø:
16,0 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Aufnahme:
SDS-max
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 29,18*
€ 37,94*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 28,08*
€ 37,97*
2 Tage
14
1
€ 6,80*
ab € 31,17*
€ 40,88*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 32,09*
€ 41,50*
Lager 89Y5C
14
1
€ 8,90*
ab € 32,89*
€ 42,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864134
ab € 26,83*
Ähnlich
PROMAT
4000864135
ab € 27,93*
Ähnlich
PROMAT
4000864136
ab € 27,10*
Ähnlich
PROMAT
4000864137
ab € 31,38*
Ähnlich
PROMAT
4000864139
ab € 32,70*
Ähnlich
PROMAT
4000864141
ab € 33,58*
Ähnlich
PROMAT
4000864142
ab € 30,47*
Ähnlich
PROMAT
4000864143
ab € 35,45*
Ähnlich
PROMAT
4000864145
ab € 37,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.