Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungszwinge STBM Spann-W.500mm A.175mm Knebel BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4157815050
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STB50M
EAN/GTIN:
     4008158007625
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
schwer · Schiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl · warmverformt · vergütet und galvanisch verzinkt · Gleitbügel gesenkgeschmiedet · vergütet und galvanisch verzinkt · Trapezgewindespindel vergütet und brüniert mit verzinktem, durchsteckbarem Knebel · lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° · mit Sechskant am Spindelende zum Ansetzen eines Schraubenschlüssels · Spannkraft bis 22000 N (2,20 t) bei einen Anzugsdrehmoment von 70 N.m Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 6,67kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
500 mm
Ausladung:
175 mm
Schienenquerschnitt:
40,0 x 20,0 mm
Griff:
Knebel
Marke:
BESSEY
Spannkraft:
bis 22000 N
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, c-schraubzwinge bessey, c-schraubzwinge, Ganzstahlschraubzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 115,95*
€ 139,16*
3 Tage
27
€ 4,90*
ab € 117,70*
€ 140,47*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 121,47*
€ 144,72*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 122,87*
€ 146,65*
Lager 4BULW
13
€ 5,59*
ab € 146,11*
€ 174,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,61*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,52*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.