Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungszwinge STBM Spann-W.1000mm A.175mm Knebel BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4157815100
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STB100M
EAN/GTIN:
     4008158007540
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
schwer · Schiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl · warmverformt · vergütet und galvanisch verzinkt · Gleitbügel gesenkgeschmiedet · vergütet und galvanisch verzinkt · Trapezgewindespindel vergütet und brüniert mit verzinktem, durchsteckbarem Knebel · lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° · mit Sechskant am Spindelende zum Ansetzen eines Schraubenschlüssels · Spannkraft bis 22000 N (2,20 t) bei einen Anzugsdrehmoment von 70 N.m Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 9,42kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
1000 mm
Ausladung:
175 mm
Schienenquerschnitt:
40,0 x 20,0 mm
Griff:
Knebel
Marke:
BESSEY
Spannkraft:
bis 22000 kN
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, c-schraubzwinge bessey, c-schraubzwinge, schraubzwinge ausladung 175 mm, Ganzstahlschraubzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 137,76*
€ 161,30*
1 Tag
24
1
€ 4,90*
ab € 139,61*
€ 162,89*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 157,91*
€ 163,65*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 146,79*
€ 170,38*
Lager 4BULW
5
1
€ 5,59*
ab € 175,23*
€ 202,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,86*
€ 241,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,46*
€ 214,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,68*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,44*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.