Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauslaufventil GEKA Messing,verchr.Nenn-Gr.mm 13 AG 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4300600026
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     35.3001
EAN/GTIN:
     4015933086836
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Material: Gehäuse: Messing vernickelt Kugel Messing hartverchromt Hebel: Stahl lackiert, rot Schlauchverschraubung: ABS vernickelt
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
13 mm
Nenngröße:
1/2 ″
Außengewinde mm:
20,95 mm
Marke:
GEKA
Material:
Messing, verchromt
Außengewinde:
1/2 ″
VERORDNUNGWERT:
1e311025-0b04-46d7-88d9-b6b5fffa870d
VERORDNUNGNAME:
SCIP-Nummer
SCIP-Nummer:
1e311025-0b04-46d7-88d9-b6b5fffa870d
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Kugelauslaufhahn, Kugelauslaufventil, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Schlauchverschraubung, ablassventil messing, ablassventil, karasto auslaufhahn, Auslaufhähne, Auslaufventile, Gardena, Geka, Kugelauslaufventile, Kugelhähne, Ventile, Zweiwegeventile
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
172
10
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 4,76*
1 Tag
160
10
€ 5,45*
ab € 3,61*
€ 4,79*
1 Tag
140
20
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,94*
2 Tage
230
10
€ 4,99*
ab € 3,81*
€ 5,06*
Lager 4BULW
161
10
€ 5,59*
ab € 5,63*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0431
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.