Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pistolenspritzdüse Stecksystem GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4300600059
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     46.0740
EAN/GTIN:
     4015933088694
Suchbegriffe:
Spritzpistole
karasto spritzpistole
spritzpistole
ergonomischer Lamellengriff · stufenlos regulierbarer Wasserdurchfluss und Strahlstärke · vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel · Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,26 kg
Marke:
GEKA
Material:
Messing/Kunststoff
Anschluss:
Stecksystem
VERORDNUNGWERT:
6e8d2a05-0f38-4f0e-bddb-db1b1215084d
VERORDNUNGNAME:
SCIP-Nummer
SCIP-Nummer:
6e8d2a05-0f38-4f0e-bddb-db1b1215084d
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: Brause, Gardena, Geka, Messingkupplungen, Pistolenspritzdüsen, Spritzdüsen, Sprühpistole
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 10,78*
€ 14,01*
8 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 10,79*
€ 14,02*
4 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 11,21*
€ 14,65*
3 Tage
65
1
€ 4,99*
ab € 11,63*
€ 15,09*
Lager 4BULW
44
1
€ 5,59*
ab € 11,73*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2035
ab € 6,96*
Zubehör
Hozelock
2045
ab € 8,77*
Zubehör
Hozelock
2030
ab € 6,62*
Zubehör
Hozelock
2040
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.