Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzdüse GEKA Schnellkuppl.13mm Ausführung:leicht,SB Ware GEKA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4300600066
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     22.0281.9
EAN/GTIN:
     4015933005707
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
klauenkupplung messing wasser
klauenkupplung
klauenkupplung messing
leichte Ausführung · Messing · mit Schnellkupplungsanschluss · abstellbarer Wasserfluss · stufenlose Mengenregulierung vom Sprühen bis zum harten Vollstrahl
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
13 mm
Gewicht:
0,191 kg
Nenngröße:
1/2 ″
Marke:
GEKA
Ausführung:
leicht, SB Ware
Material:
Messing
Anschluss:
Schnellkupplung
VERORDNUNGWERT:
6e8d2a05-0f38-4f0e-bddb-db1b1215084d
VERORDNUNGNAME:
SCIP-Nummer
REACH - SVHC:
ja
SCIP-Nummer:
6e8d2a05-0f38-4f0e-bddb-db1b1215084d
Weitere Suchbegriffe: Brause, Gardena, Messingkupplungen, Spritzdüsen, Sprühpistole
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,55*
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 7,16*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,37*
€ 7,23*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 7,36*
Lager 4BULW
98
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 9,73*
€ 9,73*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 9,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 48,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
22.0284.9
ab € 15,33*
Ähnlich
Bevo
0450112
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.