Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch CP HiTex 481 110mm 124,00mm 3m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4501403869
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48101100000-3
EAN/GTIN:
     4049645307279
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +700°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage · Motorprüfstand, Abgasmessung · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern · Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · sehr gut hitzebeständig · schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 600°C · kurzzeitig bis 700°C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 57,00mm · Gewicht: 2,30kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
110 mm
Außen-Ø:
124,00 mm
Länge:
3 m
Überdruck:
-
Unterdruck:
0,130 bar
Temperaturbereich:
-60 bis 700 °C
Wandstärke:
7 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
700 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 229,05334*
€ 256,62334*
3 Tage
5
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 247,25*
€ 281,25*
Lager 4BULW
4
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 269,28*
€ 296,35*
1 Tag
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 269,05*
€ 296,35*
45 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 240,42*
€ 367,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 296,35*
€ 352,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 286,05*
€ 340,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 280,02*
€ 333,22
pro Meter
ab 500 Meter
€ 269,28*
€ 320,44
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 889,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.