Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP HiTex 485 250mm 265,00mm 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4501405131
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48502500000-3
EAN/GTIN:
     4049645315069
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage · Motorprüfstand, Abgasmessung · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar · isolierend · geeignet für leichten Überdruck · sehr gut hitzebeständig · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 500°C · kurzzeitig bis 550°C Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3,05kg/m · Biegeradius: 113,00mm · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
250 mm
Außen-Ø:
265,00 mm
Länge:
3 m
Überdruck:
-
Unterdruck:
0,030 bar
Wandstärke:
7.5 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
550 °C
Temperaturbereich:
-60 bis 550 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, cp-schlauch, Absaugschläuche, Saugschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 267,09*
€ 294,63334*
3 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 275,76*
€ 301,51*
3 Tage
5
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 279,18*
€ 308,73*
15 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 290,17667*
€ 317,17667*
Lager 4BULW
4
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 348,98*
€ 378,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 378,25*
€ 450,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 374,15*
€ 445,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 361,29*
€ 429,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 353,84*
€ 421,07
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 348,98*
€ 415,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 348,98* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1.134,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.