Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP HiTex 485 250mm 265,00mm 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4501405131
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48502500000-3
EAN/GTIN:
     4049645315069
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage · Motorprüfstand, Abgasmessung · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar · isolierend · geeignet für leichten Überdruck · sehr gut hitzebeständig · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 500°C · kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
250 mm
Außen-Ø:
265 mm
Länge:
3 m
Überdruck:
-
Unterdruck:
0,03 bar
Wandstärke:
07. Mai mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
550 °C
Temperaturbereich:
-60 bis 550 °C
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, cp-schlauch, Absaugschläuche, Saugschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 267,09*
€ 294,63334*
4 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 275,76*
€ 301,51*
Lager 9587
5
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 279,18*
€ 308,73*
16 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 290,17667*
€ 317,17667*
2 Tage
5
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 300,28*
€ 329,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 308,73*
€ 367,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 287,50*
€ 342,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 285,02*
€ 339,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 284,94*
€ 339,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 284,85*
€ 338,97
pro Stück
ab 300 Stück
€ 284,77*
€ 338,88
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 279,18*
€ 332,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 279,18* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 926,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.