Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutzcreme Stokoderm Protect 100ml silikonfrei Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4707020140
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     UPW100ML
EAN/GTIN:
     4016208098110
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
universelle Creme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, um die Haut vor wasserlöslichen und -unlöslichen Verschmutzungen wie z. B. Öl und Reinigungsmittel zu schützen · unparfümiert · hinterlässt einen angenehmen, nicht klebrigen Schutzfilm auf der Haut, der den Umgang mit Handwerkzeugen nicht beeinträchtig · Anwendung: bei mäßigen und wechselnden Arbeitsstoffen, zur Anwendung unter Handschuhen geeignet
Weitere Informationen:
Gebinde:
Tube
Inhalt:
100 ml
Ausführung:
silikonfrei
Marke:
SC JOHNSON PROFESSIONAL
VERORDNUNGWERT:
WGK 1
VERORDNUNGNAME:
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen)
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
61
12
€ 6,80*
ab € 2,34*
€ 2,91*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 3,12*
5 Tage
331
12
€ 4,79*
ab € 2,62*
€ 3,22*
29 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,23*
Lager 4BULW
319
1
€ 5,59*
ab € 2,71*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 0,271* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000386560
ab € 3,83*
Ähnlich
SC Johnson
SAQ100ML
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.