| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4707020141 Herst.-Nr.: UPW1L EAN/GTIN: 5010424014144 |
| | |
|
| | |
| universelle Creme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, um die Haut vor wasserlöslichen und -unlöslichen Verschmutzungen wie z. B. Öl und Reinigungsmittel zu schützen · unparfümiert · hinterlässt einen angenehmen, nicht klebrigen Schutzfilm auf der Haut, der den Umgang mit Handwerkzeugen nicht beeinträchtig · Anwendung: bei mäßigen und wechselnden Arbeitsstoffen, zur Anwendung unter Handschuhen geeignet Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 8002 898 596 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Kartusche | Inhalt: | 1 l | Ausführung: | silikonfrei | Marke: | SC JOHNSON PROFESSIONAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Sonnenschutz-Creme, Sonnenschutz-Lotion, Sonnenschutzcreme, Sonnenschutzlotion, Sonnenschutzspray, Sun Lotion, handreiniger, Creme, Hautschutz, Hautschutzcremes, Lotion |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,95* | € 18,24* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 15,26* | € 18,48334* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,08* | € 19,11* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 17,28* | € 21,14* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 18,61* | € 22,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 18,61* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|