Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzvollmaske PAF-1014 EN 12942 gr.CLEANSPACE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-4740002024
Hersteller:
     CleanSpace
Herst.-Nr.:
     PAF-1014
EAN/GTIN:
     9346668000459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
zur Verwendung mit den Cleanspace Ultra (PAF-0070) - und Cleanspace EX (PAF-0060) Atemschutzgeräten um ein hohes Schutzniveau und Komfort über einen langen Zeitraum zu bieten · der weltweit leichteste Full Face Mask Atemschutz für Partikel-, Gas- und Dampfschutz · Polycarbonatvisier, Gesichtsabdichtung und Innenmaske aus Silikon · (Lieferung ohne Filter)
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Filter, mit Polycarbonatscheibe
Größe:
groß
Schutzklasse:
PAPR-P3
Norm:
EN 12942
PSA-Kategorie:
III
Gewicht ca.:
700 g
prüfpflichtig:
ja
Marke:
CLEANSPACE
Weitere Suchbegriffe: Vollmaske-Sichtscheibe, helm masken kombination, Atemschutzvollmasken, CleanSpace, Gebläseatemschutz, PAFtec
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 206,75*
€ 243,20*
9 Tage
21
1
€ 5,50*
ab € 201,12*
€ 243,22*
5 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 216,14*
€ 253,58*
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 225,39*
€ 263,96*
Lager 4BULW
13
1
€ 5,59*
ab € 233,17*
€ 272,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,03*
€ 323,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,47*
€ 318,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,32*
€ 302,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CleanSpace
PAF-1027
ab € 88,67*
Zubehör
CleanSpace
PAF-1018
ab € 43,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.