Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter DIN 582 Gew.M16 STA C15 ZN 25 St./VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-5000615135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     67000161
EAN/GTIN:
     4251063425057
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Stahl C15 · galvanisch verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · d4: 35mm · k: 14mm · d2: 35mm · d3: 63mm · h: 62mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
Stahl C15
Weitere Suchbegriffe: Ringmutter (ohne Norm), ringmutter din 582 m16, ringmutter (ohne norm), ringmutter din 582 c15, Ringmutter, Ringmuttern, Ringschraube, Ringschrauben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
993
25
€ 5,99*
ab € 0,9138*
€ 1,2846*
Lager 4BULW
928
25
€ 5,59*
ab € 1,0392*
€ 1,4492*
6 Tage
1325
25
€ 5,99*
ab € 1,0648*
€ 1,5263*
2 Tage
1325
25
€ 4,99*
ab € 1,1429*
€ 1,5908*
1 Tag
1325
50
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4492*
€ 1,72455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3392*
€ 1,59365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2992*
€ 1,54605
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2492*
€ 1,48655
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0392*
€ 1,23665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
67000101
ab € 0,4607*
Ähnlich
Kleinsorge
67000121
ab € 0,6174*
Ähnlich
Kleinsorge
67000061
ab € 0,291*
Ähnlich
Kleinsorge
67000081
ab € 0,2935*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.