Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Rundspiegel 5mm 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000404415
Hersteller:
     AS
Herst.-Nr.:
     100129
EAN/GTIN:
     4260376480530
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
AS Rundspiegel 60 cm rund · SERIENSPIEGEL (nach DIN EN 1036-1:2008) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung in Glas klar· Ausführungsform Wandspiegel· Elektrischer Anschluss Kabel· Farbe des Befestigungsmaterials Edelstahl· Mit Befestigungsmaterial Nein· Mit Beleuchtung Nein· Mit Spiegelrahmen Nein· Stärke 5mm· Werkstoff Glas
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Durchmesser:
600 mm
Accessoireart:
Spiegel/Spiegelelement
Form:
rund
Marke:
AS
Material Spiegelfläche:
Glas
Verpackungseinheit:
1,000
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, badspiegel led, badezimmer spiegel, beobachtungsspiegel rund, 013024500202, SPIE11, SPIE111050, SPIE111400, SPIE111750, SPIE112100, SPIE112450, SPIE112800, SPIE11535, SPIE11700, SPIE90, SPIED18535, SPIED18555, SPIED18575, SPIED4, SPIED4106, SPIED4141, SPIED4176, SPIED4535, SPIED471, Spiegel, Spiegel/Spiegelelement, Spiegelelement, SPIPLA, SPIPLA100, SPIPLA120, SPIPLA50, SPIPLA65, SPIPLA80, SPIROY, SPIROY1000, SPIROY1300, SPIROY500, SPIROY650, SPIROY800, SPISOL8045, SPISOL9065, SPIXLI
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 14,44*
€ 20,9863*
6 Tage
6
1
€ 55,90*
ab € 15,50*
€ 21,74*
1 Tag
53
1
€ 5,45*
ab € 45,22*
€ 59,20*
1 Tag
53
4
Frei Haus
ab € 16,66*
€ 59,74*
Lager 4BULW
37
1
€ 5,59*
ab € 60,67*
€ 77,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AS-BadDesign
100127
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.