Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Fresh-Tabs 2x50 g WC-Tabs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000518528
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38882000
EAN/GTIN:
     4005176879197
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beckensteine
Urinsteine
WC-Tabs
beckensteine
zur Spülkastenreinigung Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzende Informationen: WC-Beckenreiniger · Geeignet als Spülmittel: Nein · Geeignet für Außengebrauch: Nein · Geeignet für Holz: Nein · Geeignet für Kork: Nein · Geeignet für Laminat: Nein · Geeignet für Polyvinylchlorid (PVC): Nein · Geeignet zum Entfetten: Nein · Geeignet zum Entkalken: Ja · Geeignet zum Reinigen: Ja · Geeignet zur Entfernung von Algen und Mo: Nein · Geeignet zur Glasreinigung: Nein · Gefahrenhinweis: H412 · GHS-Gefahrenpiktogramm: GHS07 · Handelsname: Grohe Fresh 2 in 1 · Lagerklasse: 13 · Physische Form: sonstige · Sicherheitshinweis: P101 · Signalwort Achtung: Ja · Verpackung: sonstige · Wasserlöslich: Ja
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
VERORDNUNGWERT:
H315 - Verursacht Hautreizungen. / H319 - Verursacht schwere
VERORDNUNGNAME:
REACH - H-Sätze
Gefahrstoff - Lagerklasse:
13
REACH - Signalwörter:
Achtung
REACH - H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | EUH208 - Enthält Terpineol. Kann allergische Reaktionen herv
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Weitere Suchbegriffe: 012135047401, Zubehör, ZUBPAG
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 4,40*
€ 6,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,29*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,77*
€ 7,37*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,09*
€ 7,61*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 9,90*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.