Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Ablaufgarnitur PUSH-OPEN f WT- und Bidetmischer G 1 1/4 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000536736
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     50105000
EAN/GTIN:
     4011097716282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Bedienung über Druckstopfen · für Becken mit Überlauf · glasfaserverstärkter Kunststoff · Ablaufstopfenmaterial Edelstahl · Anschlussgröße G 1 1/4″ Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Oberfläche:
chrom
Marke:
HANSGROHE
Ausführung:
chrom
Material:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 18,46*
€ 25,00*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 18,69*
€ 25,47*
Lager 4BULW
17
1
€ 5,59*
ab € 21,21*
€ 26,08*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,38*
€ 26,24*
6 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 19,45*
€ 26,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
50100000
ab € 39,75*
Ähnlich
Hansgrohe
50100800
ab € 63,98*
Ähnlich
Hansgrohe
50100820
ab € 61,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.