Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 200 FOCUS DN 15, mit Geräteabsperrventil chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000544535
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31803000
EAN/GTIN:
     4011097641881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Schwenkbereich 120° · Normalstrahl · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart G 3/8″ Anschlussschläuche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 279mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 220mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
12 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Serie:
FOCUS
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, spültisch-einhebelmischer hansgrohe, 0113350061500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 182,34*
€ 217,37*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,94*
€ 221,68*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,49*
€ 240,39*
3 Tage
5
€ 6,95*
ab € 195,23*
€ 242,74*
Lager 4BULW
nicht lagernd
€ 5,59*
ab € 211,54*
€ 253,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,75*
€ 301,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,35*
€ 296,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71834000
ab € 192,46*
Ähnlich
Hansgrohe
73880800
ab € 301,95*
Ähnlich
Hansgrohe
73851800
ab € 396,55*
Ähnlich
Hansgrohe
73851000
ab € 317,20*
Ähnlich
Hansgrohe
73860000
ab € 284,55*
Ähnlich
Hansgrohe
73800800
ab € 451,68*
Ähnlich
Hansgrohe
73800000
ab € 357,60*
Ähnlich
Hansgrohe
72813000
ab € 218,37*
Ähnlich
Hansgrohe
72813800
ab € 318,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.