Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC-Set ME by Starck RIMLESS weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000669946
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     45290900A1
EAN/GTIN:
     4053424326597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
bestehend aus: Wand-WC 2529090000 · Durafix-Befestigung und WC-Sitz 0020090000 Weitere technische Eigenschaften: · Mit breitem verdecktem Fuß: Ja · Mit Toilettensitz: Ja · Mittenabstand Wandbefestigung: 180 · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 0l · Verdeckte Befestigung: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
373,5 mm
Höhe:
395 mm
Tiefe:
570 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
ME by Starck
Marke:
DURAVIT
Verpackungseinheit:
1,000
Material:
Sanitärkeramik/Duroplast
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
Frei Haus
ab € 294,63*
€ 351,52*
€ 5,95*
ab € 296,69*
€ 353,32*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 293,66*
€ 360,1909*
6 Tage
44
€ 55,90*
ab € 307,59*
€ 366,15*
Lager 4BULW
29
Frei Haus
ab € 357,16*
€ 424,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,28*
€ 504,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,23*
€ 500,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,89*
€ 479,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,83*
€ 463,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,16*
€ 425,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
42000900A1
ab € 217,17*
Ähnlich
Duravit
42250900A1
ab € 290,21*
Ähnlich
Duravit
45270900A1
ab € 265,29*
Ähnlich
Duravit
45300900A1
ab € 250,64*
Ähnlich
Duravit
631000002004300
ab € 1.756,44*
Ähnlich
Duravit
790883000000000
ab € 2.404,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.