Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC-Set D-CODE RIMLESS tief, 355x540mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000669948
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     45700900A1
EAN/GTIN:
     4053424326672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
mit Wand-WC 2570090000 · 4,5 l Spül-Wassermenge · WC-Sitz 0067390000 · Scharniere Kunststoff · mit Absenkautomatik Weitere technische Eigenschaften: · Mit breitem verdecktem Fuß: Ja · Mit Toilettensitz: Ja · Mittenabstand Wandbefestigung: 180 · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 0l · Verdeckte Befestigung: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
359 mm
Höhe:
410 mm
Tiefe:
545 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
D-Code
Marke:
DURAVIT
Verpackungseinheit:
1,000
Material:
Sanitärkeramik/Duroplast
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 145,61*
€ 179,21*
4 Tage
126
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 180,10*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 145,83*
€ 184,5833*
6 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 152,45*
€ 188,57*
Lager 4BULW
8
€ 5,59*
ab € 200,99*
€ 244,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,10*
€ 279,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
45510900A1
ab € 278,73*
Ähnlich
Duravit
45520900A1
ab € 266,80*
Ähnlich
Duravit
45710900A1
ab € 257,03*
Ähnlich
Duravit
631001002004300
ab € 1.732,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.