Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Combi-Pack ARCHITECTURA DirectFlush we C+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000695669
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4694HRR1
EAN/GTIN:
     4062373755969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Einzel-Kartonverpackung · bestehend aus: Wand-WC tief · DirectFlush 4694R0XX · WC-Sitz mit Quick Release und SoftClosing Funktion 98M9C101 Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Erdungsvorrichtung: Nein · Mit Geruchsabsaugung: Nein · Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein · Montageart modellgebunden: Nein · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Position Abfluss: RK (Rohr kurz) · Powerflush-Spülung: Nein · Spülform: tief · Spülrandlos: Ja · Spülvolumen: 3l · Typ: Wand · Verdeckte Befestigung: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
370 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
530 mm
Ausstattung:
mit WC-Sitz
Beschichtung:
mit CeramicPlus
Serie:
Architectura
Marke:
VILLEROY & BOCH
Verpackungseinheit:
1,000
Geeignet:
für UP-Spülkasten
Montage:
Wandmontage
Funktionen:
mit DirectFlush
Abgang:
waagerecht
Form:
oval
Material:
Sanitärkeramik
Scharnier:
mit Absenkautomatik, abnehmbar
Spülrand:
spülrandlos
Innenform:
Tiefspüler
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, toiletten villeroy boch, klosett, toilettenbecken tiefspüler, 0101805031201, WC-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 245,65*
€ 303,0249*
6 Tage
15
€ 55,90*
ab € 261,04*
€ 312,52*
€ 5,95*
ab € 266,76*
€ 317,07*
Lager 4BULW
9
Frei Haus
ab € 304,31*
€ 361,39*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 786,05*
€ 910,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,39*
€ 430,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,79*
€ 428,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,99*
€ 411,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,36*
€ 396,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,31*
€ 362,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684HR01
ab € 172,84*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4694HR01
ab € 192,37*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4687HR01
ab € 251,05*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4687HRR1
ab € 294,10*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684HRR1
ab € 222,80*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5685HR01
ab € 189,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.