Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Handtuchhalter AddStoris zweiarmig, 445mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000698970
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     41770000
EAN/GTIN:
     4059625297193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter doppelt
aus Metall · Wandmontage Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 445mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
Tiefe:
445 mm
Befestigungsart:
Wand
Serie:
AddStoris
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
32 mm
Verpackungseinheit:
1,000
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter verchromt, 013036500701
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 38,60*
€ 50,63*
4 Tage
3
1
€ 4,00*
ab € 38,71*
€ 50,87*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,33*
€ 51,25*
4 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 42,35*
€ 55,48*
Lager 4BULW
5
1
€ 5,59*
ab € 42,77*
€ 56,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.