Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caleffi Anschlussverschraubung 862 Messing, reduziert 40x1Zoll AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-7000535116
Hersteller:
     Caleffi
Herst.-Nr.:
     862640
EAN/GTIN:
     8016615029444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
für PE-Kunststoffrohre · max. Betriebsdruck: 16 bar · max. Betriebstemperatur: 40 °C
Weitere Informationen:
Gewinde:
AG
Material:
Messing
Marke:
CALEFFI
Verpackungseinheit:
1,000
Weitere Suchbegriffe: 021031502604
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,89*
€ 12,29*
5 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 11,73*
€ 16,42*
5 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 12,08*
€ 16,50*
Lager 4BULW
11
1
€ 5,59*
ab € 12,25*
€ 16,67*
1 Tag
15
1
€ 5,45*
ab € 13,87*
€ 18,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Armaturen
861525
ab € 4,66*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
861632
ab € 6,53*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
861740
ab € 9,19*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
861850
ab € 11,62*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
861963
ab € 19,23*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
862425
ab € 3,94*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
862532
ab € 5,64*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
862750
ab € 11,45*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
862863
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.