Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortex BW-Pumpe BLUEONE BWO 155 V Z m Zeitschaltuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-7000536002
Hersteller:
     Vortex
Herst.-Nr.:
     433-111-031
EAN/GTIN:
     4250025117221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brauchwasserpumpen
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
mit Kugelmotor · V-Gehäuse · R 1 1/4″ Außengewinde mit Schraub-/Lötfittings 1/2″ außen/Ø 15 innen · max. Förderhöhe 1,3 mWS · max. Fördermenge 950 l/h · 115-230 V/50-60 Hz · Leistungsaufnahme 2,5-9 W · IP 44 · TF 95 · Drehzahlbereich 2000-3000 1/min. · inkl. Isolierschale · mit integriertem Kugelabsperrhahn und Rückschlagventil · Dauerlauf- und Dauerstopp-Funktion Weitere technische Eigenschaften: · Isolationsklasse nach IEC: F · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 95 · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 9,8kPa · Nennvolumenstrom: 0,35m³/h · Druckstufe Artikel: PN 10 · Drehzahlregelung Motor: eingebaut · Doppelpumpe: Nein · Aufgenommene Motorleistung (P1): 0,009kW · Pumpenschaltung: Tagesprogramm · Pumpenhöhe: 125 · Einbaulänge: 110mm · Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2 · Kommunikationsbus: ohne · Ovale Flanschform: Nein · Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen · Werkstoff des Gehäuses: Messing · Frequenz: 50/60 Hz · Werkstoffgüte: sonstige · Nennstrom: 0,02A · Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschluss Einlassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschlussstandard Auslassseite: ISO 228-1 · Anschlussstandard Einlassseite: ISO 228-1 · Anzahl der Phasen: 1 · Art der Drehzahlregelung: stufenlos · Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 9kW · Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 0,009kW · Bemessungsspannung: 115V · Drehzahl: 30001/min · Durchmesser, Anschluss Einlassseite: sonstige · Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 9,8kPa · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Länge Anschluss 1: 174 · Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 9W · Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch: 1,5W · Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2Grad Celsius · Nenndurchmesser: DN 20 · Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: sonstige · Nennvolumenstrom (1): 0,95 · Pumpenausführung: Tagesprogramm · Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss: 15mm · Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlasss: 15mm · Schutzart (IP) (1): IP44 · Umgebungstemperatur: 40Grad Celsius · Volumenstrom (BEP): 0,35m3/h · Werkstoff des Gebläserads/Laufrads: sonstige · Werkstoff Pumpengehäuse: Messing · Max. Arbeitsdruck: 10bar · Max. Förderhöhe: 1,3m · Max. Pumpvolumen: 0,95m3/h · Max. Volumenstrom: 0,95m3/h · Max.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb): 95Grad Celsius
Weitere Informationen:
Druckstufe Flansch:
PN 10
Anschluss:
Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Anschlussspannung:
115-230 V
Schutzart:
44 IP
Isolationsklasse:
F
Serie:
BLUEONE
Marke:
VORTEX
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: schaltuhr ip44, zeitschalter, 036080201501, Brauchwasserpumpe, Pumpe, Schmutzwasserpumpe, Zirkulationspumpe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,61*
€ 232,43*
€ 5,95*
ab € 203,54*
€ 237,11*
6 Tage
70
€ 5,99*
ab € 200,86*
€ 239,22*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 206,85*
€ 241,15*
Lager 4BULW
49
€ 5,59*
ab € 209,02*
€ 243,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,71*
€ 290,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,64*
€ 287,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,67*
€ 278,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-121-060
ab € 173,99*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-121-020
ab € 217,53*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-121-000
ab € 110,75*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-121-040
ab € 206,02*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-121-030
ab € 177,16*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-111-061
ab € 197,60*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-111-021
ab € 243,87*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-111-001
ab € 147,29*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-111-041
ab € 230,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.