| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-7000536012 Herst.-Nr.: 433-101-040 EAN/GTIN: 4250025117481 |
| | |
|
| | |
| passend für Vortex mit Kugelmotor · Grundfos UP 15-13 · Grundfos UP 15-14 · Grundfos UP 20-14 · Grundfos UPS 15-14 · Grundfos UPS 20-14 · Laing/ITT/Lowara E1-13/100 · Laing/ITT/LowaraE1-15/700 · Laing/ITT/Lowara S1-13/100 · Laing/ITT/Lowara S1-15/700 · Laing/ITT/Lowara PRO 15-1/65 · Laing/ITT/Lowara PRO 15-1/110 · Wilo Star-Z15 · Wilo Star-Z NOVA Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussspannung: 1x 230 V · Anzahl der Phasen: 1 · Art der Drehzahlregelung: stufenlos · Aufgenommene Motorleistung (P1): 9kW · Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 0,009kW · Bemessungsspannung: 115V · Drehzahl: 30001/min · Drehzahlregelung Motor: eingebaut · Druckstufe Artikel: PN 10 · Einbaulänge: 110mm · Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 13 · Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 28kPa · Frequenz: 50/60 Hz · Isolationsklasse nach IEC: F · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 9W · Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch: 0,0W · Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch (1): 0W · Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2Grad Celsius · Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2 · Nennstrom: 0,02A · Nennvolumenstrom: 0,95 · Pumpenhöhe: 125 · Pumpenschaltung: sonstige · Schutzart (IP): IP44 · Umgebungstemperatur: 40Grad Celsius · Volumenstrom (BEP): 1,8m3/h · Max. Arbeitsdruck: 10bar · Max. Förderhöhe: 1,3m · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 95 · Max. Pumpvolumen: 0,95m3/h Weitere Informationen: | | Serie: | BLUEONE | Marke: | VORTEX | Ausführung: | AUTOlearn, WiFi-Schnittstelle | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | Elektrogerät | Elektrogerät: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 036080300901, MOTBLUBWO155, MOTBLUBWO155SER, MOTBLUBWO155SL, MOTBLUBWO155Z, Motor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,42* | € 240,97* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 199,57* | € 244,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 194,99* | € 247,01* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 203,47* | € 251,19* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 205,25* | € 252,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|