Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel SDS-max L.400mm METABO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000064874
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623352000
EAN/GTIN:
     4007430438263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds
für harte Werkstoffe · für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk · Beton und losem Gestein · z.B. zum Verlegen von Leitungen Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Ausführung:
Spitzmeißel, Spitze rund
Gesamtlänge:
400 mm
Marke:
METABO
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeug, Meißel, SDS-max Meißel, Spitzmeißel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 8,87*
€ 12,47*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 12,49*
2 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 8,95*
€ 12,69*
Lager 4BULW
3
1
€ 5,59*
ab € 9,41*
€ 13,29*
1
€ 7,95*
ab € 9,26*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.