Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M10x70 4.8 galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000152014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000844109100070
EAN/GTIN:
     4043952015803
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 70 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00084.410
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 84
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,2294*
€ 0,3231*
6 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
3 Tage
1260
100
€ 4,95*
ab € 0,2509*
€ 0,3309*
Lager 4BULW
980
100
€ 5,59*
ab € 0,255*
€ 0,335*
7 Tage
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,2505*
€ 0,3379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.