Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1,6x 16 Messing 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000947000016016
EAN/GTIN:
     4043952030561
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 1,6 x 16 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 1,6mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.700 · Länge: 16mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,0595*
€ 0,0869*
5 Tage
1600
200
€ 4,90*
ab € 0,0635*
€ 0,0875*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0587*
€ 0,0898*
Lager 4BULW
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0661*
€ 0,0911*
6 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0651*
€ 0,0923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.